FLUKE ITALIA SRL - FLK935593 PM9093/001 ADATTATORE BNCMAS/BNCFEM DOPP - 935593

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - Altri
Max. tensione di lavoro - 600 V
Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)
Con valigetta / borsa - no
Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
0095969022057
Codice prodotto
FLK935593
Cod. produttore
935593
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
Altri
Max. tensione di lavoro:
600 V
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Con valigetta / borsa:
no
Tipo di materiale isolante:
PVC (Polivinilcloruro)


