FLUKE ITALIA SRL - FLK916093 PM9081/001 BNC MASCHIO-BANANA, BNC CENTR - 916093

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di innesto - 4 mm
Max. tensione di lavoro - 600 V
Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)
Con valigetta / borsa - no
Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1 PZ
EAN
0095969014922
Codice prodotto
FLK916093
Cod. produttore
916093
Produttore
FLK
Metodo di innesto:
4 mm
Max. tensione di lavoro:
600 V
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Con valigetta / borsa:
no
Tipo di materiale isolante:
PVC (Polivinilcloruro)


