AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK668571 TL27 2 CAVI BANANA DRITTO/BANANA DRITTO1

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK668571 TL27 2 CAVI BANANA DRITTO/BANANA DRITTO1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - 4 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)

  • Tipo di materiale isolante - Altri

  • Portata di corrente - 10 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969076739

Codice prodotto

FLK668571

Cod. produttore

668571

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

4 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Tipo di materiale isolante:

Altri

Portata di corrente:

10 A

Fluke TL27 Coppia di cavi banana dritto/banana dritto R+N, L=1.5m