AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK664760 I200S PINZEA AMPEROMETRICA 0.1..200A AC - 664760

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK664760 I200S PINZEA AMPEROMETRICA 0.1..200A AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.1...200 A

  • Misura vero valore efficace (TRMS) -

  • Apertura delle ganasce - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969063944

Codice prodotto

FLK664760

Cod. produttore

664760

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.1...200 A

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

20 mm

Misura della tensione, AC:

no

Campo di misura della resistenza:

no

Misura della tensione, DC:

no

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

Fluke i200s Pinzea amperometrica 0.1..200A AC, uscita mV BNC con adattatore banana