FLUKE ITALIA SRL - FLK6019168 FPC1S-1670-1,1 YR FLUKE PREMIUM CARE 1 A - 6019168

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
0195112129425
Codice prodotto
FLK6019168
Cod. produttore
6019168
Produttore
FLK
I piani di assistenza Fluke Premium Care della durata di 1 anno offrono una copertura che va oltre le condizioni di garanzia originale dei i tester di installazione multifunzione Fluke serie 1670, in modo da non doversi preoccupare di eventuali tempi di inattivita imprevisti causati da attrezzatura di test, accessori o strumenti danneggiati che necessitano di calibrazione o riparazione. Le riparazioni impreviste possono essere costose. In caso di danneggiamento di un prodotto coperto da questo servizio, puoi stare tranquillo. Riparazione senza complicazioni e senza costi aggiuntivi, che include manodopera, parti di ricambio, servizi prioritari e spedizione. Inoltre, i piani di assistenza Fluke Premium Care includono test annuali di calibrazione o funzionamento, sostituzione o riparazione di accessori danneggiati e assistenza tecnica prioritaria.