AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK6016119 TC01A 9HZ, TERMOCAMERA 256X192 PER ANDRO

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0195112129005

Codice prodotto

FLK6016119

Cod. produttore

6016119

Produttore

FLK

TC01A TERMOCAMERA PERTELEFONI CELLULARI ANDROIDRisoluzione IR 256 x 192Intervallo di temperatura Da -10 °C a 550 °CDistanza di misurazione della temperaturada 0,25 m a 5 mSensibilità termica (NETD) 50 mKInterfaccia USB Type C“““