AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5602284 SOL-INS37-KIT PVA1500HE2 + 1537 - 5602284

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0195112124994

Codice prodotto

FLK5602284

Cod. produttore

5602284

Produttore

FLK

Questo kit di strumenti combina la precisione del tracciatore di curve I-V Fluke Solmetric PVA-1500HE2 con le funzionalità avanzate del tester per isolamento Fluke 1537, garantendo una diagnostica completa per i pannelli solari. PVA-1500HE2 offre una serie di funzionalità avanzate, incluso il tracciamento della curva IV ad alta produttività, che fornisce dati sulle prestazioni rapidi e dettagliati. L’interfaccia utente intuitiva consente una facile navigazione e l'analisi in tempo reale, consentendo l'identificazione immediata di potenziali problemi. A integrazione, il tester di isolamento 1537 fornisce test di resistenza di isolamento fino a 2500 V, aiutando a rilevare potenziali rischi per la sicurezza e prevenire guasti al sistema. Insieme, questi strumenti consentono ai professionisti del settore del solare di garantire l'efficienza, l'affidabilità e la sicurezza degli impianti solari in tutta sicurezza, dalla messa in servizio e manutenzione ordinaria alla risoluzione dei problemi e all'ottimizzazione delle prestazioni.