FLUKE ITALIA SRL - FLK5602269 SOL-DMM87V-KIT?PVA1500HE2 + 393 + 87-5 - 5602269

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
0195112124970
Codice prodotto
FLK5602269
Cod. produttore
5602269
Produttore
FLK
Questo kit completo di strumenti include il tracciatore di curve I-V Fluke Solmetric PVA-1500HE2, la pinza amperometrica per connettori FV Fluke 393 FC e il multimetro digitale Fluke 87V, offrendo una soluzione completa per la diagnostica e la manutenzione degli impianti solari. PVA-1500HE2 offre una serie di funzionalità avanzate, incluso il tracciamento della curva IV ad alta produttività, che fornisce dati sulle prestazioni rapidi e dettagliati. L’interfaccia utente intuitiva consente una facile navigazione e l'analisi in tempo reale, consentendo l'identificazione immediata di potenziali problemi. La pinza amperometrica per connettori FV 393 FC consente la misurazione precisa della corrente e della tensione CC, facilitando il test delle prestazioni e la risoluzione dei problemi di pannelli solari e inverter. Inoltre, il multimetro digitale da 87 V garantisce misurazioni affidabili di tensione CA/CC, corrente, resistenza e capacità, essenziali per verificare l'integrità del sistema e diagnosticare guasti elettrici. Dalla messa in servizio e risoluzione dei problemi alle ispezioni di routine e all'ottimizzazione delle prestazioni, questo kit di strumenti consente ai professionisti del settore solare di garantire l'efficienza e l'affidabilità degli impianti solari in tutta semplicità.