AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5592398 1535 TESTER DI ISOLAMENTO 2500V

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0195112122426

Codice prodotto

FLK5592398

Cod. produttore

5592398

Produttore

FLK

Il tester di isolamento 1535 è progettato per tecnici, elettricisti e appaltatori che eseguono la manutenzione di apparecchiature quali motori, trasformatori, armadi elettrici e impianti solari. Questi tester offrono tensioni di test selezionabili da 250V a 2500 V e resistenza fino a 500 GΩ per misurazioni rapide. Migliora la produttività e mantieni la sicurezza dell'impianto con un unico strumento in grado di semplificare la ricerca guasti e garantire risultati rapidi e precisi. Grazie alle tensioni selezionabili dall'utente, alle funzioni di misurazione intelligenti come il calcolo automatico dell'indice di polarizzazione (PI) e del rapporto di assorbimento dielettrico (DAR), all'elevata capacità di misurazione e alle funzioni di sicurezza avanzate come la classe CAT IV 600 V e la funzione di allarme tensione integrata, il Fluke 1535 offre test di isolamento affidabili e stabili in un design portatile.