FLUKE ITALIA SRL - FLK5581213 1672 IT/DK FTT TESTER INSTAL CON TRUTEST - 5581213

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
0195112119761
Codice prodotto
FLK5581213
Cod. produttore
5581213
Produttore
FLK
Il pacchetto tester di installazione multifunzione Fluke 1672 con software TruTestTM rivoluzionera il tuo modo di lavorare. Grazie a un design ergonomico, a un?interfaccia utente intuitiva, a funzionalita integrate di gestione dei dati e a un software direportistica completo, Fluke 1672 definisce un nuovo standard per una soluzione integrata di test di installazione. I tester d'installazione serie 1670 consentono di verificare la sicurezza degli impianti elettrici in applicazioni domestiche, commercialie industriali, soddisfacendo i requisiti della norma IEC 60364 e di tutti gli standard locali pertinenti della norma IEC 61557.I tester di installazione multifunzione Fluke serie 1670 semplificano la configurazione e la preparazione dei test con un'interfaccia utente intuitiva e un touchscreen a colori ad alta risoluzione; inoltre, puoi inserire informazioni sul sito e impostare percorsi di test direttamente dal tester o da un PC, e modificare tali informazioni direttamente sullo strumento durante il test per garantire dati accurati.