FLUKE ITALIA SRL - FLK5348138 FEV300-CON-TY1 SPINA PER FEV300/TY1 - 5348138

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di adattatore - Elettrico
Categoria del circuito di misura - CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)
Tensione massima categoria circuito di misura - 300 V
Tipo di connettore ingresso - Altri
Tipo di connettore uscita - Innesto di sicurezza 4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0195112043042
Codice prodotto
FLK5348138
Cod. produttore
5348138
Produttore
FLK
Tipo di adattatore:
Elettrico
Categoria del circuito di misura:
CAT II (uso per impianti elettrici domestici o residenziali)
Tensione massima categoria circuito di misura:
300 V
Tipo di connettore ingresso:
Altri
Tipo di connettore uscita:
Innesto di sicurezza 4 mm
Utilizzabile con un multimetro:
sì
Utilizzabile con una pinza amperometrica:
no
Utilizzabile con un tester di apparecchi:
no
Utilizzabile con un tester di installazione:
sì
Utilizzabile con un tester di messa a terra:
no
Utilizzabile con un tester di macchine:
no
Utilizzabile con un analizzatore di potenza:
no
Utilizzabile con un calibratore di processo:
no
Utilizzabile con un dispositivo di misurazione degli impatti ambientali:
no
Utilizzabile con un misuratore di portata:
sì
Utilizzabile con una termocamera:
no
Adatto per i test E-Mobility:
sì
Adatto per i test fotovoltaici:
no
max. tensione d’ingresso:
480 V
Tensione d’uscita massima:
480 V
Max. corrente di ingresso:
10 A
Corrente max. di uscita:
10 A
Grado di protezione (IP):
IP54
Con valigetta / borsa:
no
Grado di inquinamento:
2
Temperatura di esercizio:
0...40 °C
Lunghezza:
110 mm
Larghezza:
60 mm
Altezza:
232 mm