AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5337401 393-IRR-PVLEAD PINZA E PUNTALI CON IRR1 - 5337401

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 0.1...999.9 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.1...2500 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0195112041222

Codice prodotto

FLK5337401

Cod. produttore

5337401

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

AC / DC

Campo di misura di corrente, DC:

0.1...999.9 A

Campo di misura di corrente, AC:

0.1...2500 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

34 mm

Grafico a barre analogico:

no

Display multiplo:

Con misurazione della temperatura:

no

Con display retroilluminato:

Misura della tensione, AC:

Misura della capacità:

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

Interfaccia:

no

Misura della frequenza:

Grado di protezione (IP):

IP54

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

1500 V

Il pacchetto include il multimetro a pinza TRMS Fluke 393 FC CAT III 1500 V con iFlex, misuratore di irraggiamento IRR1 e set di puntali per impianti fotovoltaici Pomona Electronics PVLEAD1 e PVLEAD3