FLUKE ITALIA SRL - FLK5309001 CUSTODIA RIGIDA PROTETTIVA FLUKE C37XT - 5309001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Borsa / Tasca
Materiale - Plastica
Arrotolabile / Con ruote - no
Numero totale degli scomparti - 4
Altezza - 76 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0195112033197
Codice prodotto
FLK5309001
Cod. produttore
5309001
Produttore
FLK
Modello:
Borsa / Tasca
Materiale:
Plastica
Arrotolabile / Con ruote:
no
Numero totale degli scomparti:
4
Altezza:
76 mm
Con tracolla:
no
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
277 mm
Con serratura:
no
Con impugnatura telescopica:
no
Profondità:
119 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con schiuma:
sì
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore:
Nero
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Scomparto amovibile:
no






