FLUKE ITALIA SRL - FLK5307472 C177X/6000 CUSTODIA MORBIDA SERIE 177X - 5307472

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Altri
Arrotolabile / Con ruote - no
Numero totale degli scomparti - 3
Altezza - 260 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0195112032619
Codice prodotto
FLK5307472
Cod. produttore
5307472
Produttore
FLK
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Altri
Arrotolabile / Con ruote:
no
Numero totale degli scomparti:
3
Altezza:
260 mm
Con tracolla:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
250 mm
Con serratura:
no
Con impugnatura telescopica:
no
Profondità:
390 mm
Con separatore scomparti:
no
Con schiuma:
sì
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore:
Nero
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Scomparto amovibile:
no


