AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5300476 729-PRO CALIBRATORE PRESS AUTOM 600PSI

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0195112030905

Codice prodotto

FLK5300476

Cod. produttore

5300476

Produttore

FLK

Il calibratore di pressione automatico Fluke 729 Pro 4M e uno strumento portatile di calibrazione della pressione per l'uso in laboratorio o sul campo. Questi calibratori di pressione automatici coprono un ampio intervallo di pressione fino a 600 psi. Il729Pro, con la sua pompa elettrica integrata a capacita piu elevata, e inoltre molto piu veloce rispetto al Fluke-729 standard.