AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5280005 SMFT-1000KIT TESTER MULTIFUNZ FOTOVOLTAI - 5280005

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0195112021262

Codice prodotto

FLK5280005

Cod. produttore

5280005

Produttore

FLK

Il tester fotovoltaico multifunzione Fluke SMFT-1000/KIT con tracciamento della curva I-V permette di verificare che gli impianti fotovoltaici eroghino la potenza ottimale e funzionino in modo sicuro. L’SMFT-1000/KIT è progettato per i professionisti delsettore fotovoltaico che forniscono servizi di installazione, messa in servizio e manutenzione per impianti che funzionano fino a un massimo di 1000 V DC e fornisce una soluzione completa di test degli impianti fotovoltaici conforme alle norme IEC 62446-1. Grazie al software TruTest™ di Fluke, i dati di misurazione ottenuti dai test di installazione e messa in servizio dei siti elettrosolari possono essere facilmente importati, organizzati e analizzati per creare agevolmente report senza dover portare uncomputer portatile sul posto.