FLUKE ITALIA SRL - FLK5237726 2100-DELTA TESTER DI TENSIONE CON CORREN - 5237726

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile - 1...1000 V
Indicatore di tensione - LED / LCD
Tipo di test - 2 poli
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) - sì
Test di continuità - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0195112010112
Codice prodotto
FLK5237726
Cod. produttore
5237726
Produttore
FLK
Tensione misurabile:
1...1000 V
Indicatore di tensione:
LED / LCD
Tipo di test:
2 poli
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):
sì
Test di continuità:
sì
Lunghezza dello stelo:
15 mm
Indicatore di continuità:
Ottico / Acustico
Intervallo di misura resistenza:
0...500 kOhm
Rilevatore di tensione senza contatto:
sì
Lunghezza:
210 mm
Resistenza misurabile fino a:
100000 Ohm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Larghezza della lama:
2 mm
Carico interno (per test RCD):
sì
Carico commutabile:
no
Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:
sì
Display LC retroilluminato:
sì
Utilizzabile in caso di pioggia:
no
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Illuminazione del punto di misurazione:
sì
Alimentazione:
Batteria
Puntali con calotte di protezione:
sì