AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5133402 TIS60+ 9HZ TERMOCAMERA 320X240 -20/400C - 5133402

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Immagine termica -

  • Interfaccia Bluetooth -

  • Diagonale del display - 3.5 inch

  • Immagine termica / reale (in un'unica immagine) -

  • Con touch screen - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969920841

Codice prodotto

FLK5133402

Cod. produttore

5133402

Produttore

FLK

Immagine termica:

Interfaccia Bluetooth:

Diagonale del display:

3.5 inch

Immagine termica / reale (in un'unica immagine):

Con touch screen:

no

Immagine reale:

Campo di misura della temperatura:

-20...400 °C

Sensibilità termica a 30 °C:

0.045 °C

Precisione relativa di misura:

2 %

Autofocus:

no

Registrazione video:

no

Frame rate (fps):

9

Campo spettrale:

7.5...14 µm

Slot per scheda SD:

no

Slot per scheda CompactFlash tipo I:

no

Campo visivo orizzontale (FOV):

34.1 °

Slot per scheda CompactFlash tipo II:

no

Campo visivo verticale (FOV):

25.6 °

Memoria interna:

Connessione USB:

Campo visivo istantaneo (IFOV):

1.85 m rad

Compatibile con WiFi:

Allineamento automatico:

no

Connessione HDMI:

no

Focus stacking:

no

Con laser:

Uscita video analogica:

no

Ethernet:

no

Image averaging (riduzione del rumore):

no

Immagine ingrandibile:

no

Con funzione memoria:

Slot per scheda MiniSD:

no

Slot per scheda MicroSD:

Alimentato a batteria:

Gigabit Ethernet:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Grado di protezione (IP):

IP54

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Collegamento FireWire (IEEE 1394):

no

Rilevatore raffreddato:

no

Temperatura ambiente:

-10...50 °C

Con lampada incorporata:

no

Con treppiede:

no

Adatto per obiettivi intercambiabili:

no

Con allarme digitale:

no

Con sensore di umidità:

no

Con misuratore di distanza laser:

no

Alimentatore esterno necessario:

no

Tensione in ingresso AC a 50 Hz:

110...230 V

Tensione in ingresso AC a 60 Hz:

110...230 V

Tensione in ingresso DC:

7.2...15 V

Potenza assorbita:

5.7 W

Max. autonomia batteria:

4 h

Peso:

0.72 kg

Migliora le prestazioni per te e il tuo team, con una risoluzione di 320 x 240. Le immagini a infrarossi acquisite con la termocamera TiS60+ rilevano le più piccole differenze di temperatura da distanze ancora maggiori. Se non sei pratico di termografia o se la termocamera viene utilizzata da un team con diversi livelli di esperienza nella termografia, la TiS60+ offre una messa a fuoco fissa, facile da usare. Risoluzione 320 x 240 per immagini chiare e dettagliate. Schermo LCD da 3,5 pollici per individuare problemi direttamente sul campo. Messa a fuoco fissa, facile da usare: punta e scatta. Misura fino a 400 °C, per aiutarti in tutte le tue applicazioni. Capacità di acquisizione, revisione e salvataggio delle immagini con una sola mano