FLUKE ITALIA SRL - FLK5131133 726 CALIBRATORE LOOP/TEMP C/GENERATORE F - 5131133

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Memoria dei valori misurati - sì
Interfaccia - sì
Numero di canali - 1
Display multiplo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0095969920070
Codice prodotto
FLK5131133
Cod. produttore
5131133
Produttore
FLK
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Memoria dei valori misurati:
sì
Interfaccia:
sì
Numero di canali:
1
Display multiplo:
sì
Grafico a barre analogico:
no
Tensione in uscita 0 mV ... 100 mV:
no
Tensione in uscita 0 V ... 10 V:
sì
Generare tensione 0 V ... +/- 300 mV:
no
Generare tensione 0 V ... 3 V:
no
Generare tensione 0 V ... 15 V:
no
Risoluzione minima dare corrente:
0,001 mA
Risoluzione minima dare tensione:
0,01 mV
Corrente in uscita 0 mA ... 24 mA:
sì
Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore ) 0 mA ... 24 mA:
sì
Risoluzione minima assorbimento di corrente:
0,001 mA
Generare resistenza:
sì
Resistenza massima trasmettitore:
4000 Ohm
Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):
sì
Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):
sì
Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):
sì
Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):
sì
Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):
sì
Termocoppia RTD PT100:
sì
Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):
no
Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):
no
Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):
no
Generazione pressione (pompa esterna):
sì
Generare frequenza e gruppi di impulsi:
sì
Termocoppia tipo L (Fe-CuNi):
sì
Misurare e generare simultaneamente:
sì
Termocoppia tipo U (Cu-CuNi):
sì
Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):
sì
Termocoppia RTD PT1000:
sì
Termocoppia RTD Ni100:
no
Termocoppia RTD Ni1000:
no
Risoluzione minima resistenza:
0,01 Ohm
Frequenza massima:
15000 Hz
Misura della pressione:
sì
Funzione rampa e scala:
sì
Max tensione DC misurabile:
30 V
Risoluzione minima tensione DC:
0,01 mV
Max corrente DC misurabile:
0.024 A
Risoluzione minima corrente DC:
1 µA
Max resistenza misurabile:
4000 Ohm
Software di calibrazione:
no



