FLUKE ITALIA SRL - FLK5067345 IKSC7 KIT CACCIAVITI ISOLATI 1000V, 7 PE - 5067345

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 2
Numero di cacciaviti a taglio - 3
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ) - 0
Numero di cacciaviti Torx - 0
Numero totale di utensili - 7
Confezione
1 PZ
EAN
0095969905220
Codice prodotto
FLK5067345
Cod. produttore
5067345
Produttore
FLK
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):
2
Numero di cacciaviti a taglio:
3
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ):
0
Numero di cacciaviti Torx:
0
Numero totale di utensili:
7
Isolato:
sì
Isolamento 1000 V:
sì


