AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5067338 ISQS2 CACCIAVITE ISOLATO A PUNTA QUADRAT - 5067338

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5067338 ISQS2 CACCIAVITE ISOLATO A PUNTA QUADRAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 0

  • Numero di cacciaviti a taglio - 0

  • Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ) - 0

  • Numero di cacciaviti Torx - 0

  • Numero totale di utensili - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969905213

Codice prodotto

FLK5067338

Cod. produttore

5067338

Produttore

FLK

Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):

0

Numero di cacciaviti a taglio:

0

Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ):

0

Numero di cacciaviti Torx:

0

Numero totale di utensili:

1

Isolato:

Isolamento 1000 V:

Il lavoro non si può dire completato finché tutto non è avvitato alla perfezione. I cacciaviti isolati di precisione aderiscono alla vite in modo perfetto permettendo di applicare la coppia massima senza danneggiarne la testa. Le lame in acciaio tedesco temprato al cromo, molibdeno e vanadio ne riducono il logorio. Il peggior incubo delle persone è vedere il cacciavite scivolare dalla testa della vite e magari toccare un conduttore sotto tensione nelle vicinanze. Descrizione generale del prodotto: Kit dicacciaviti isolati Fluke Il lavoro non si può dire completato finché tutto non è avvitato alla perfezione. I cacciaviti isolati di precisione aderiscono alla vite in modo perfetto permettendo di applicare la coppia massima senza danneggiarne la testa. Lelame in acciaio tedesco temprato al cromo, molibdeno e vanadio ne riducono il logorio. Il peggior incubo delle persone è vedere il cacciavite scivolare dalla testa della vite e magari toccare un conduttore sotto tensione nelle vicinanze. Questo set di cacciaviti isolati include tre cacciaviti a taglio, due cacciaviti a croce e due cacciaviti a punta quadrata di dimensioni diverse. Sono tutti certificati fino a 1000 volt in AC e 1500 volt in DC. Ogni cacciavite è testato singolarmente fino a 10.000 volt.Sono tutti coperti da una garanzia a vita limitata.