FLUKE ITALIA SRL - FLK5067298 ISLS8 CACCIAVITE ISOLATO A TESTA PIATTA - 5067298

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della lama - 6 mm
Modello - Lineare
Spessore della lama - 1 mm
Lunghezza complessiva - 233 mm
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
0095969905176
Codice prodotto
FLK5067298
Cod. produttore
5067298
Produttore
FLK
Larghezza della lama:
6 mm
Modello:
Lineare
Spessore della lama:
1 mm
Lunghezza complessiva:
233 mm
Isolato:
sì
Lunghezza dello stelo:
125 mm
Cacciavite di precisione:
no
Isolamento 1000 V:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Attacco quadrato/esagonale:
Nessuno
Antimagnetico:
no
Con dispositivo bloccavite:
no
Tipo di codolo:
Tondo
Lama incurvata:
sì


