AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK5067271 ISL3 CACCIAVITE ISOLATO A TESTA PIATTA - 5067271

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della lama - 2.5 mm

  • Modello - Lineare

  • Spessore della lama - 0.5 mm

  • Lunghezza complessiva - 161 mm

  • Isolato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969905152

Codice prodotto

FLK5067271

Cod. produttore

5067271

Produttore

FLK

Larghezza della lama:

2.5 mm

Modello:

Lineare

Spessore della lama:

0.5 mm

Lunghezza complessiva:

161 mm

Isolato:

Lunghezza dello stelo:

75 mm

Diametro lama:

2.6 mm

Cacciavite di precisione:

no

Isolamento 1000 V:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Attacco quadrato/esagonale:

Nessuno

Attacco quadrato/esagonale su tutta la lama:

no

Antimagnetico:

no

Con dispositivo bloccavite:

no

Modello antiscintilla:

no

Tipo di codolo:

Tondo

Lama incurvata:

I cacciaviti isolati a taglio Fluke sono dotati di un'impugnatura ergonomica che si adatta alla mano dell'utente, riducendo lo sforzo e la fatica di lavoro e garantendo la coppia massima. Il nucleo dell'impugnatura a prova d'urto a tutta lunghezza è rivestito con materiale esterno a presa morbida ed è dotato di un foro di sospensione per una maggiore sicurezza e di un design antirollio dell'impugnatura. Un albero isolato sottile consente l'accesso in aree difficili da raggiungere. I cacciaviti isolati a croce Fluke sono certificati a 1000 V CA, 1500 V CC e forgiati in acciaio tedesco CMV per una maggiore durata.