FLUKE ITALIA SRL - FLK5017287 PLS 180G Z LIVELLA LASER A LINEE VERDE - 5017287

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza massima di visibilità del segnale laser - 15 m
Segnale laser visibile - sì
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0095969877770
Codice prodotto
FLK5017287
Cod. produttore
5017287
Produttore
FLK
Distanza massima di visibilità del segnale laser:
15 m
Segnale laser visibile:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Altri
H2 è un laser rotante solo orizzontale. H2 è di semplice utilizzo e completamente auto-livellante, progettato per applicazioni all’interno e all’aperto. Questa strumento completamente automatico, è azionabile con un unico pulsante ed è ideale per grandi applicazioni all’aperto comprendenti strutture in cemento, lastre e altre applicazioni di livellamento orizzontale. Il kit comprende un treppiede di sopraelevazione e un’asta graduata da 4,9 metri.