AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

FLUKE ITALIA SRL - FLK5009369 PLS 3G Z LIVELLA LASER A 3 PUNTI VERDE - 5009369

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK5009369 PLS 3G Z LIVELLA LASER A 3 PUNTI VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969876360

Codice prodotto

FLK5009369

Cod. produttore

5009369

Produttore

FLK

Questa livella laser autolivellante rossa e verde a tre punti garantisce una configurazione rapida e precisa dei punti di riferimento, ottima per telai in acciaio, installazioni HVAC, impianti elettrici e costruzioni edili. Il laser a raggio verde PLS 3Gè fino a 3 volte più luminoso del raggio rosso PLS 3R, ed è quindi ideale per progetti su lunghe distanze o in condizioni di scarsa luminosità. Il Kit comprende un supporto a pavimento per un semplice e rapido posizionamento e misure sulla linea centrale.