AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4977469 1555 FC KIT 1555FC,CUSTODIA IP67,CALIBRA

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4977469 1555 FC KIT 1555FC,CUSTODIA IP67,CALIBRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Analogico / Digitale

  • Tensione di prova nominale 250 V -

  • Tensione di prova nominale 1000 V -

  • Tensione di prova nominale 500 V -

  • Tensione di prova nominale 100 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969868846

Codice prodotto

FLK4977469

Cod. produttore

4977469

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Analogico / Digitale

Tensione di prova nominale 250 V:

Tensione di prova nominale 1000 V:

Tensione di prova nominale 500 V:

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Alimentazione:

Batteria

Tensione nominale di test di isolamento regolabile:

no

Display LC retroilluminato:

no

Tensione nominale di test di isolamento 2500 V:

Grafico a barre analogico:

Range resistenza di isolamento misurabile:

0.2...2000000 MOhm

Tensione nominale di test di isolamento 5000 V:

Tensione di prova nominale 10 kV:

Misura per basse resistenze:

no

Tensione di prova nominale 15 kV:

no

Memoria dei valori misurati:

Misura della tensione:

Test per limitatori di tensione:

Riconoscimento di tensioni parassite in stato OFF:

no

Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:

Memoria misura più recente (HOLD):

Interfaccia:

Evaluate the trends; eliminate the doubt The Fluke 1555 insulation resistance tester kit offers digital insulation testing up to 10 kV in an industrial strength case; with all the heavy duty leads and clips you need. Plus; the Fluke Connect wireless appperforms tests and collects data while you stay a safe distance away. Remote operation lets you spend as little time as possible in potentially hazardous zones. Real-time trending shows a live graph on your phone; rather than a hard-to-read set of changing values. And you can create reports quickly; simply using drag-and-drop – something you won’t find anywhere else. Learn more >> Fluke insulation testers can now conduct the entire range of test voltages specified in IEEE 43-2000 with a best in class; 3 year warranty and CAT IV 600 V safety rating. Other useful features: Automatic calculation of Dielectric Absorption (DAR) and Polarization Index (PI) with no additional setup Guard system eliminates the effect of surface leakage current on high-resistance measurements Selectable test voltages in 50 V steps from 250 V to 1000 V; and 100 V steps above 1000 V CAT III 1000 V; CAT IV 600 V safety rating Warning function alerts the user that line voltage is present and gives the voltage reading up to 600 V AC or DC for increased user safety Measurements can be stored in up to 99 memory locations; with each location assigned a unique; user defined; label for easy recall Long battery life gives the user over 750 tests between charges Large digital/analog LCD for easy viewing Capacitance and leakage current measurement Ramp function for breakdown testing Resistance measurements up to 2 TΩ Timer settings up to 99 minutes for timed tests 3-year warranty