AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4944790 MP1-3E/1B SONDA MAGNETICA PER BANANA 4MM - 4944790

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4944790 MP1-3E/1B SONDA MAGNETICA PER BANANA 4MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sonda di misurazione

  • Versione del set -

  • Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm

  • Max. tensione di lavoro - 1000 V

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969861854

Codice prodotto

FLK4944790

Cod. produttore

4944790

Produttore

FLK

Tipo di accessorio / ricambio:

Sonda di misurazione

Versione del set:

Metodo di innesto:

Innesto di sicurezza 4 mm

Max. tensione di lavoro:

1000 V

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Accessorio:

Pezzo di ricambio:

no

Con valigetta / borsa:

no

Tipo di materiale isolante:

PVC (Polivinilcloruro)

Portata di corrente:

4 A

Fluke MP1-3E/1B Sonda magnetica per banana 4 mm 3 rosse, 1 nera