AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4921003 I17XX-FLEX1.5KIP PINZA FLEX PER SERIE 17 - 4921003

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4921003 I17XX-FLEX1.5KIP PINZA FLEX PER SERIE 17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 1...1500 A

  • Apertura delle ganasce - 186 mm

  • Display multiplo - no

  • Con misurazione della temperatura - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969857093

Codice prodotto

FLK4921003

Cod. produttore

4921003

Produttore

FLK

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

1...1500 A

Apertura delle ganasce:

186 mm

Display multiplo:

no

Con misurazione della temperatura:

no

Misura della tensione, AC:

no

Misura della capacità:

no

Campo di misura della resistenza:

no

Misura della tensione, DC:

no

Test di continuità:

no

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Misura della frequenza:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V