FLUKE ITALIA SRL - FLK4918085 NCV-1030-EUR SONDE DI TENSIONE S/CONTATT - 4918085

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione misurabile - 12...1000 V
Indicatore di tensione - LED
Tipo di test - 1 polo
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) - no
Test di continuità - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969856324
Codice prodotto
FLK4918085
Cod. produttore
4918085
Produttore
FLK
Tensione misurabile:
12...1000 V
Indicatore di tensione:
LED
Tipo di test:
1 polo
Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):
no
Test di continuità:
no
Lunghezza dello stelo:
10 mm
Rilevatore di tensione senza contatto:
sì
Lunghezza:
156 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Larghezza della lama:
5 mm
Carico interno (per test RCD):
no
Carico commutabile:
no
Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:
sì
Display LC retroilluminato:
no
Utilizzabile in caso di pioggia:
no
Memoria misura più recente (HOLD):
no
Illuminazione del punto di misurazione:
sì
Alimentazione:
Batteria
Puntali con calotte di protezione:
no


