AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4910585 H-T6 CUSTODIA PER T6 CON GANCIO PER CINT - 4910585

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4910585 H-T6 CUSTODIA PER T6 CON GANCIO PER CINT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Borsa / Tasca

  • Materiale - Tessuto

  • Numero totale degli scomparti - 1

  • Altezza - 175 mm

  • Con tracolla - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969854313

Codice prodotto

FLK4910585

Cod. produttore

4910585

Produttore

FLK

Modello:

Borsa / Tasca

Materiale:

Tessuto

Numero totale degli scomparti:

1

Altezza:

175 mm

Con tracolla:

no

Qualità del materiale:

Poliestere

Larghezza:

95 mm

Con serratura:

no

Profondità:

60 mm

Con separatore scomparti:

no

Con schiuma:

no

Con serrature / Portalucchetto:

no

Colore rosso segnale (RAL 3001):

no

Scomparto amovibile:

no

Treppiede estensibile regolabile PLS da 66 cm a 289,5 cm. Realizzato per lavori interni e compatibile con tutti i laser PLS. Include un adattatore che converte la filettatura da 5/8 x 11 in una filettatura da 1/4 x 20 per la massima utilità