AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4856105 64 MAX, TERMOMETRO IR CON DATALOGGER - 4856105

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4856105 64 MAX, TERMOMETRO IR CON DATALOGGER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Portata - -30...600 °C

  • Misura dell'umidità relativa - no

  • Misura dell'umidità del materiale - no

  • Sonda / Sensore separato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969840095

Codice prodotto

FLK4856105

Cod. produttore

4856105

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Portata:

-30...600 °C

Misura dell'umidità relativa:

no

Misura dell'umidità del materiale:

no

Sonda / Sensore separato:

no

Display multiplo:

Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):

no

Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):

no

Misurazione a infrarossi:

Memoria dei valori misurati:

Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):

no

Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):

no

Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):

no

Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):

no

Misura della temperatura differenziale (es. mandata - ritorno):

Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):

no

Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):

no

Interfaccia:

no

Fluke 64 Max, Termometro a infrarossi con datalogger, -30 +600°C, D:S=20:1