AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4755975 124B/S KIT COMPOSTO DA 124B E SOFTWARE - 4755975

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4755975 124B/S KIT COMPOSTO DA 124B E SOFTWARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Monitor - Colori / Digitale

  • Ampiezza banda di frequenza - 40 MHz

  • Numero di canali - 2

  • Max tensione AC misurabile - 750 V

  • Max tensione DC misurabile - 750 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969815048

Codice prodotto

FLK4755975

Cod. produttore

4755975

Produttore

FLK

Monitor:

Colori / Digitale

Ampiezza banda di frequenza:

40 MHz

Numero di canali:

2

Max tensione AC misurabile:

750 V

Max tensione DC misurabile:

750 V

Min sensibilità di ingresso:

5 mV

Forma del segnale di riferimento:

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

Max corrente AC misurabile:

750 A

Max corrente DC misurabile:

750 A

Misura della frequenza:

Misura della capacità:

Test di resistenza / Prova diodo:

Alimentazione:

Accumulatore / rete

Fluke 124B/S Kit composto da Fluke 124B e software