FLUKE ITALIA SRL - FLK4755818 125B OSCILLOSCOPIO 40MHZ, 2CH,ARMONICHE, - 4755818

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Monitor - Colori / Digitale
Ampiezza banda di frequenza - 40 MHz
Numero di canali - 2
Max tensione AC misurabile - 750 V
Max tensione DC misurabile - 750 V
Confezione
1 PZ
EAN
0095969814881
Codice prodotto
FLK4755818
Cod. produttore
4755818
Produttore
FLK
Monitor:
Colori / Digitale
Ampiezza banda di frequenza:
40 MHz
Numero di canali:
2
Max tensione AC misurabile:
750 V
Max tensione DC misurabile:
750 V
Min sensibilità di ingresso:
5 mV
Forma del segnale di riferimento:
sì
Memoria dei valori misurati:
sì
Interfaccia:
sì
Max corrente AC misurabile:
750 A
Max corrente DC misurabile:
750 A
Misura della frequenza:
sì
Misura della capacità:
sì
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Alimentazione:
Accumulatore / rete






