FLUKE ITALIA SRL - FLK4744340 STL120-IV 2 SONDE DI TENSIONE 600V PER 1 - 4744340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di misura
Versione del set - sì
Metodo di innesto - Altri
Max. tensione di lavoro - 600 V
Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)
Confezione
1 PZ
EAN
0095969812757
Codice prodotto
FLK4744340
Cod. produttore
4744340
Produttore
FLK
Tipo di accessorio / ricambio:
Cavo di misura
Versione del set:
sì
Metodo di innesto:
Altri
Max. tensione di lavoro:
600 V
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Con valigetta / borsa:
no
Tipo di materiale isolante:
PVC (Polivinilcloruro)
Portata di corrente:
1 A


