AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4709243 2100-GAMMA TESTER TENSIONE 2 POLI 1.000V - 4709243

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4709243 2100-GAMMA TESTER TENSIONE 2 POLI 1.000V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione misurabile - 12...1200 V

  • Indicatore di tensione - LED / LCD

  • Tipo di test - 2 poli

  • Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase) -

  • Test di continuità -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969802697

Codice prodotto

FLK4709243

Cod. produttore

4709243

Produttore

FLK

Tensione misurabile:

12...1200 V

Indicatore di tensione:

LED / LCD

Tipo di test:

2 poli

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

Test di continuità:

Lunghezza dello stelo:

15 mm

Indicatore di continuità:

Ottico / Acustico

Intervallo di misura resistenza:

0...500 kOhm

Rilevatore di tensione senza contatto:

Lunghezza:

280 mm

Resistenza misurabile fino a:

2000 Ohm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Larghezza della lama:

2 mm

Carico interno (per test RCD):

Carico commutabile:

Strumento a polo singolo per il rilevamento della fase:

Display LC retroilluminato:

no

Utilizzabile in caso di pioggia:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Illuminazione del punto di misurazione:

Alimentazione:

Batteria

Puntali con calotte di protezione:

2100-GAMMA Tester di tensione (2 poli) 1.000 V AC/1.200 V DC, LCD/LED,