AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4695814 902FC MULTIMETRO A PINZA TRMS 200UA DC - 4695814

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4695814 902FC MULTIMETRO A PINZA TRMS 200UA DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.1...600 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura vero valore efficace (TRMS) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969798341

Codice prodotto

FLK4695814

Cod. produttore

4695814

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.1...600 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

30 mm

Grafico a barre analogico:

no

Misura della tensione, AC:

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

no

Fluke 902 Multimetro a pinza TRMS 200uA DC, 600A AC, 600V AC/DC, temperatura, per HVAC, Fluke Connect