AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4684050 279FC/IFLEX MULTIMETRO C/TERMOCAM E IFLE

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4684050 279FC/IFLEX MULTIMETRO C/TERMOCAM E IFLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Grafico

  • Max tensione AC misurabile - 1000 V

  • Max corrente AC misurabile - 2500 A

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

  • Risoluzione minima tensione DC - 0,1 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969794466

Codice prodotto

FLK4684050

Cod. produttore

4684050

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Grafico

Max tensione AC misurabile:

1000 V

Max corrente AC misurabile:

2500 A

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Display multiplo:

no

Risoluzione minima tensione AC:

0,1 mV

Risoluzione minima corrente AC:

Altri

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misura della temperatura con termocoppia (TC):

no

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

50 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura di resistenza a 4 fili (connessione Kelvin):

no

Misura della capacità:

Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:

no

Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):

no

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

0.9999 kHz

Misura della conduttanza:

no

Misura dell'induttanza:

no

Max temperatura misurabile:

200 °C

Test di resistenza / Prova diodo:

Misura di potenza e energia:

no

Interfaccia Bluetooth:

Risoluzione minima temperatura:

0,1 °C

Risoluzione minima frequenza:

0,01 Hz

Max capacità misurabile:

9999 µF

Risoluzione minima capacità:

0,001 µF

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misuratore di rumore (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria valore massimo (MAX):

Misura del valore relativo (REL):

no

Misura della lunghezza di cavi:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

no

Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:

no

Memoria valore minimo (MIN):

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

Versione antideflagrante:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura velocità di rotazione:

no

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Interruttore automatico:

no

Il multimetro termico Fluke 279 FC a vero valore RMS consente l'individuazione; la riparazione; la convalida e la creazione di report relativi a problemi di natura elettrica in modo da esser certi che i problemi siano risolti. Individua il problema immediatamente I multimetri con termocamera integrata sono ottimi strumenti per la ricerca dei guasti nelle apparecchiature elettriche perché sono in grado di controllare i punti caldi delle apparecchiature ad alta tensione e dei trasformatori; nonché di individuare il riscaldamento di fusibili; isolatori; connettori; giunzioni e interruttori. La scansione termografica con il modello 279 FC evidenzia rapidamente e a una distanza di sicurezza molti problemi di natura elettrica. Unendo due strumenti in uno; il multimetro con termocamera integrata alleggerisce il carico di lavoro e aumenta la produttività. Funzionalità ampliate Compatibile con iFlex® (pinze amperometriche flessibili); permette di incrementare le capacità di misurazione; entrando negli spazi piùangusti e difficili da raggiungere per le misure di corrente (fino a 2500 A c.a.). L'ampio schermo LCD a colori rende più semplice e chiara la visualizzazione delle immagini e delle misure. La batteria ricaricabile; in condizioni normali; consente di lavorare per oltre 10 ore. Comunicazione dei risultati Con la funzione Fluke Connect® integrata; si trasmette in modalità wireless i risultati a uno smartphone e si risparmia il tempo da dedicare ai report per convalidare il completamento dei lavori. Ricerca guasti migliorata analizzando e monitorando istantaneamente gli andamenti delle misure direttamente sullo schermo dello smartphone. Creazione e invio report via email direttamente dal campo. Tutti i marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. Smartphone; servizio wireless e piano dati non inclusi nel prezzo di acquisto. I primi 5 GB di memoria sono gratuiti. Compatibile con iPhone 4s e superiore con sistema operativo iOS 8 o superiore; iPad (in una cornice i