FLUKE ITALIA SRL - FLK4637337 I17XX-FLEX1500/3PK KIT 3 I17XX-FLEX1500 - 4637337

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Manuale
Tipo di corrente - AC
Campo di misura di corrente, AC - 0...1500 A
Apertura delle ganasce - 90 mm
Misura della tensione, AC - no
Confezione
1 PZ
EAN
0095969786676
Codice prodotto
FLK4637337
Cod. produttore
4637337
Produttore
FLK
Selezione di campo:
Manuale
Tipo di corrente:
AC
Campo di misura di corrente, AC:
0...1500 A
Apertura delle ganasce:
90 mm
Misura della tensione, AC:
no
Campo di misura della resistenza:
no
Misura della tensione, DC:
no
Misura correnti di dispersione:
no
Misura delle armoniche:
no
Misura della potenza:
no
Interfaccia:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Misura su cavi multipolari:
no
Con adattatore collegabile a multimetro:
sì


