AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4629301 A3004FC MODULO,MINIPINZA 4-20 MA DC,DATA - 4629301

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4629301 A3004FC MODULO,MINIPINZA 4-20 MA DC,DATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 1E-5...99.9 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Apertura delle ganasce - 4.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969785280

Codice prodotto

FLK4629301

Cod. produttore

4629301

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

DC

Campo di misura di corrente, DC:

1E-5...99.9 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Apertura delle ganasce:

4.5 mm

Grafico a barre analogico:

no

Misura della tensione, AC:

no

Campo di misura della resistenza:

no

Misura della tensione, DC:

no

Test di continuità:

no

Misura correnti di dispersione:

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

no

Fluke A3004FC Modulo e minipinza amperometrica 4-20 mA DC, datalogger, Fluke Connect