FLUKE ITALIA SRL - FLK4582928 C3003 BORSA MORBIDA A 3 SCOMPARTI - 4582928

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Valigetta / Cassetta
Materiale - Tessuto
Arrotolabile / Con ruote - no
Numero totale degli scomparti - 3
Altezza - 140 mm
Confezione
1 PZ
EAN
0095969777841
Codice prodotto
FLK4582928
Cod. produttore
4582928
Produttore
FLK
Modello:
Valigetta / Cassetta
Materiale:
Tessuto
Arrotolabile / Con ruote:
no
Numero totale degli scomparti:
3
Altezza:
140 mm
Con tracolla:
no
Qualità del materiale:
Altri
Larghezza:
260 mm
Con serratura:
no
Con impugnatura telescopica:
no
Profondità:
310 mm
Con separatore scomparti:
sì
Con schiuma:
no
Con serrature / Portalucchetto:
no
Colore:
Nero
Colore rosso segnale (RAL 3001):
no
Scomparto amovibile:
no


