AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4542299 BC500 ALIMENTATORE/CARICABATTERIE PER BT - 4542299

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4542299 BC500 ALIMENTATORE/CARICABATTERIE PER BT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 100...240 V

  • Ricarica rapida - no

  • Tensione di carica - 18...18 V

  • Frequenza tensione di alimentazione - 50 Hz

  • Con funzione di scarica batteria - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969765541

Codice prodotto

FLK4542299

Cod. produttore

4542299

Produttore

FLK

Tensione nominale:

100...240 V

Ricarica rapida:

no

Tensione di carica:

18...18 V

Frequenza tensione di alimentazione:

50 Hz

Con funzione di scarica batteria:

no

Lunghezza:

150 mm

Larghezza:

78 mm

Altezza:

50 mm

Fluke BC500 Alimentatore/Caricabatterie per serie Fluke BT5xx