AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4489996 BT521 ANALIZZ BATTERIE C/DISPLAY/SONDE/T - 4489996

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4489996 BT521 ANALIZZ BATTERIE C/DISPLAY/SONDE/T

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 600 V

  • Max corrente AC misurabile - 400 A

  • Max corrente DC misurabile - 400 A

  • Max tensione DC misurabile - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969727266

Codice prodotto

FLK4489996

Cod. produttore

4489996

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

600 V

Max corrente AC misurabile:

400 A

Max corrente DC misurabile:

400 A

Max tensione DC misurabile:

1000 V

Risoluzione minima tensione DC:

1 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Display multiplo:

Risoluzione minima tensione AC:

100 mV

Risoluzione minima corrente DC:

Altri

Risoluzione minima corrente AC:

Altri

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Misura della temperatura con termocoppia (TC):

no

Test di continuità:

no

Max resistenza misurabile:

3E-6 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

Altri

Misura di resistenza a 4 fili (connessione Kelvin):

Misura della capacità:

no

Analisi delle armoniche / Misure Power Quality:

no

Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):

no

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

0.5 kHz

Misura della conduttanza:

no

Misura dell'induttanza:

no

Max temperatura misurabile:

60 °C

Test di resistenza / Prova diodo:

no

Misura di potenza e energia:

no

Interfaccia Bluetooth:

no

Risoluzione minima temperatura:

1 °C

Risoluzione minima frequenza:

0,1 Hz

Risoluzione minima capacità:

Altri

Misura vero valore efficace (TRMS):

no

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 10 V:

no

Tensione di prova nominale 50 V:

no

Con misuratore di rumore (dB):

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria valore massimo (MAX):

no

Misura del valore relativo (REL):

no

Misura della lunghezza di cavi:

no

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

no

Test di simmetria di linea per connessioni a due fili a-b-E:

no

Memoria valore minimo (MIN):

no

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

Versione antideflagrante:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Misura velocità di rotazione:

no

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

no

Interfaccia infrarossi (IR):

no

Interruttore automatico:

no

Fluke BT521 Analizzatore di batterie, resistenza 1uOhm..3Ohm, 400A 1000V AC/DC, temperatura, coppia sonde R+N con display