AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4459442 A3002FC MODULO PER I410M,I1010 DATALOGG

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4459442 A3002FC MODULO PER I410M,I1010 DATALOGG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 0.1...1000 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.1...600 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969723572

Codice prodotto

FLK4459442

Cod. produttore

4459442

Produttore

FLK

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

AC / DC

Campo di misura di corrente, DC:

0.1...1000 A

Campo di misura di corrente, AC:

0.1...600 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

30 mm

Grafico a barre analogico:

no

Misura della tensione, AC:

no

Campo di misura della resistenza:

no

Misura della tensione, DC:

no

Test di continuità:

no

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

no

Fluke A3002FC Modulo per Fluke i410 o i1010 (non incluse), datalogger, Fluke Connect