AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4387869 714B CALIBRATORE 4..20MA E TC (17 TIPI)

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4387869 714B CALIBRATORE 4..20MA E TC (17 TIPI)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Memoria dei valori misurati - no

  • Interfaccia - no

  • Numero di canali - 1

  • Display multiplo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969686419

Codice prodotto

FLK4387869

Cod. produttore

4387869

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Numero di canali:

1

Display multiplo:

Grafico a barre analogico:

no

Tensione in uscita 0 mV ... 100 mV:

Tensione in uscita 0 V ... 10 V:

no

Generare tensione 0 V ... +/- 300 mV:

no

Generare tensione 0 V ... 3 V:

no

Generare tensione 0 V ... 15 V:

no

Risoluzione minima dare tensione:

0,01 mV

Corrente in uscita 0 mA ... 24 mA:

no

Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore ) 0 mA ... 24 mA:

no

Generare resistenza:

no

Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):

Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):

Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):

Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):

no

Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):

Termocoppia RTD PT100:

no

Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):

Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):

Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):

Generare frequenza e gruppi di impulsi:

no

Termocoppia tipo L (Fe-CuNi):

Misurare e generare simultaneamente:

Termocoppia tipo U (Cu-CuNi):

Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):

Termocoppia RTD PT1000:

no

Termocoppia RTD Ni100:

no

Termocoppia RTD Ni1000:

no

Misura della pressione:

no

Funzione rampa e scala:

Max tensione DC misurabile:

0.075 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,01 mV

Max corrente DC misurabile:

0.024 A

Risoluzione minima corrente DC:

1 µA

Software di calibrazione:

no

Fluke 714B Calibratore 4..20mA e termocoppie (17 tipi)