AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4387857 712B/EN CALIBRATORE DI LOOP/TEMPERATURA - 4387857

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4387857 712B/EN CALIBRATORE DI LOOP/TEMPERATURA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Memoria dei valori misurati - no

  • Interfaccia - no

  • Numero di canali - 1

  • Display multiplo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969686402

Codice prodotto

FLK4387857

Cod. produttore

4387857

Produttore

FLK

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Numero di canali:

1

Display multiplo:

Grafico a barre analogico:

no

Tensione in uscita 0 mV ... 100 mV:

no

Tensione in uscita 0 V ... 10 V:

no

Generare tensione 0 V ... +/- 300 mV:

no

Generare tensione 0 V ... 3 V:

no

Generare tensione 0 V ... 15 V:

no

Corrente in uscita 0 mA ... 24 mA:

no

Generare resistenza:

Resistenza massima trasmettitore:

4000 Ohm

Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):

Termocoppia RTD PT100:

Generare frequenza e gruppi di impulsi:

no

Misurare e generare simultaneamente:

Termocoppia RTD PT1000:

Termocoppia RTD Ni100:

no

Termocoppia RTD Ni1000:

no

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura della pressione:

no

Funzione rampa e scala:

Max corrente DC misurabile:

0.024 A

Risoluzione minima corrente DC:

1 µA

Max resistenza misurabile:

4000 Ohm

Software di calibrazione:

no

Il modello 714B è lo strumento ideale per una misurazione della temperatura professionale che richiede un calibratore di temperatura a termocoppia e funzione singola estremamente preciso e facile da usare.