AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4296034 117/323 KIT COMPOSTO DA: 117 E 323 - 4296034

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4296034 117/323 KIT COMPOSTO DA: 117 E 323

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Amperometro (Misura della corrente) -

  • Voltmetro (Misura della tensione) -

  • Termometro (Misura della temperatura) -

  • Misuratore di isolamento - no

  • Misuratore impedenza di loop - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969659215

Codice prodotto

FLK4296034

Cod. produttore

4296034

Produttore

FLK

Amperometro (Misura della corrente):

Voltmetro (Misura della tensione):

Termometro (Misura della temperatura):

Misuratore di isolamento:

no

Misuratore impedenza di loop:

no

Rilevatore di tensione:

no

Ohmetro (Misura della resistenza):

Sequenzimetro (Indicatore di sequenza di fase):

no

Indicatore di continuità:

Tester RCD / interruttori differenziali:

no

Set di strumenti di misura per la formazione professionale:

no

This kit is designed to help electricians and HVAC technicians solve problems quicker. Test first for overheated electrical devices using an IR thermometer; then use the clamp meter and voltage detector to find out more about the problem