AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4276937 VPS410-II-B SONDA TENS BNC 10:1500 MHZ

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4276937 VPS410-II-B SONDA TENS BNC 10:1500 MHZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - Altri

  • Max. tensione di lavoro - 600 V

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

  • Con valigetta / borsa - no

  • Tipo di materiale isolante - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969655620

Codice prodotto

FLK4276937

Cod. produttore

4276937

Produttore

FLK

Metodo di innesto:

Altri

Max. tensione di lavoro:

600 V

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Con valigetta / borsa:

no

Tipo di materiale isolante:

PVC (Polivinilcloruro)

Fluke VPS410-II-B Sonda di tensione BNC 10:1, blu, 500 MHz, 1,2 m