AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4116743 C437-II VALIGIA RIGIDA C/ROTELLE SERIE 4 - 4116743

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4116743 C437-II VALIGIA RIGIDA C/ROTELLE SERIE 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Plastica

  • Numero totale degli scomparti - 3

  • Altezza - 260 mm

  • Con tracolla - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8712031022921

Codice prodotto

FLK4116743

Cod. produttore

4116743

Produttore

FLK

Modello:

Altri

Materiale:

Plastica

Numero totale degli scomparti:

3

Altezza:

260 mm

Con tracolla:

no

Qualità del materiale:

Altri

Larghezza:

410 mm

Con serratura:

no

Profondità:

610 mm

Con separatore scomparti:

no

Con schiuma:

Con serrature / Portalucchetto:

Colore rosso segnale (RAL 3001):

no

Scomparto amovibile:

no

Fluke C437-II Valigia rigida con rotelle serie Fluke 43x