FLUKE ITALIA SRL - FLK4112351 TLK1550-RTLC SET DI CAVO/COCCODRILLO 10 - 4112351

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di misura
Versione del set - no
Metodo di innesto - Innesto di sicurezza 4 mm
Max. tensione di lavoro - 600 V
Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Confezione
1 PZ
EAN
0095969614931
Codice prodotto
FLK4112351
Cod. produttore
4112351
Produttore
FLK
Tipo di accessorio / ricambio:
Cavo di misura
Versione del set:
no
Metodo di innesto:
Innesto di sicurezza 4 mm
Max. tensione di lavoro:
600 V
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
sì
Con valigetta / borsa:
no
Tipo di materiale isolante:
Altri
Portata di corrente:
10 A


