AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FLUKE ITALIA SRL - FLK4111540 C150 CUSTODIA MORBIDA PER T90 E SERIE T1 - 4111540

FLUKE ITALIA SRL
copiacopia
FLUKE ITALIA SRL - FLK4111540 C150 CUSTODIA MORBIDA PER T90 E SERIE T1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Borsa / Tasca

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 298 mm

  • Con tracolla - no

  • Larghezza - 114 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0095969614832

Codice prodotto

FLK4111540

Cod. produttore

4111540

Produttore

FLK

Modello:

Borsa / Tasca

Materiale:

Plastica

Altezza:

298 mm

Con tracolla:

no

Larghezza:

114 mm

Profondità:

56 mm

Con serrature / Portalucchetto:

no

Colore rosso segnale (RAL 3001):

no

Fluke C150 Custodia morbida per Fluke T90 e serie T1x0